Aperçu
Description du fabricant
TE5107-5215J EXTRÉMITÉ DE LA PRISE 12 X 2.000
Spécifications
- Type de pièceExtrémité du passage
- Longueur totale17.3 po
- Diamètre de la vis#12
- Largeur totale2.8 po
- Diamètre de l’arbre compatible2 po
- Diamètre de l’alésage compatible2-1/4 po
- Diamètre du trou de boulon1/2 po
- Poids55.80 lb
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature