Motion
0359274

Falk (RRX)
0359274

10286806 / TE5107-5315J EXTRÉMITÉ DE BAC 14 X 2.438
N° D’ARTICLE MI00941949
N° MFR0359274
Prix735.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
0359274

10286806 / TE5107-5315J EXTRÉMITÉ DE BAC 14 X 2.438
N° D’ARTICLE MI00941949
N° MFR0359274
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
Prix735.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TE5107-5315J EXTRÉMITÉ DE LA PRISE 14 X 2.438

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Longueur totale
    19.3 po
  • Diamètre de la vis
    #14
  • Largeur totale
    2.9 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    2.438 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.56 po
  • Diamètre du trou de boulon
    1/2 po
  • Poids
    70.20 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif