Motion
0359278

Falk (RRX)
0359278

10286810 / TE5215-5315J EXTRÉMITÉ DE BAC 18 X 3.438
N° D’ARTICLE MI00942116
N° MFR0359278
Prix1,198.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
0359278

10286810 / TE5215-5315J EXTRÉMITÉ DE BAC 18 X 3.438
N° D’ARTICLE MI00942116
N° MFR0359278
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
Prix1,198.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TE5215-5315J EXTRÉMITÉ DE LA PRISE 18 X 3.438

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Longueur totale
    24.3 po
  • Diamètre de la vis
    #18
  • Largeur totale
    3.3 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3.438 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.56 po
  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Poids
    586.30 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif