0359269

Falk (RRX)
0359269

EXTRÉMITÉ DE PASSAGE 10286801 / TE5407J 18 X 3.00 ET 3.43
N° D’ARTICLE MI00942142
N° MFR0359269
Prix1,198.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
0359269

EXTRÉMITÉ DE PASSAGE 10286801 / TE5407J 18 X 3.00 ET 3.43
N° D’ARTICLE MI00942142
N° MFR0359269
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
Prix1,198.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TE5407J EXTRÉMITÉ DE LA PRISE 18 X 3.000-3.43

Spécifications

  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Longueur totale
    24.3 po
  • Diamètre de la vis
    #18
  • Largeur totale
    2.7 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4-1/2 po
  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Poids
    131.40 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif