SEAU DE BOUCLIER D’ENGRENAGE 35LB

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série Gear Shield – Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/asphalte, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +15 à +265 °F
N° D’ARTICLE MI00942243
N° MFRGEAR SHIELD 35LB PAIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série Gear Shield – Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/asphalte, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +15 à +265 °F
N° D’ARTICLE MI00942243
N° MFRGEAR SHIELD 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLIER D’ENGRENAGES SEAU DE 35 LB
  • Imperméable, résistant à la corrosion
  • Solides propriétés adhésives et de maintien
  • Matières de remplissage solides pour une protection supplémentaire contre l’usure sous charge lourde

Spécifications

  • Application
    Engrenage à engrenages nus qui nécessite un lubrifiant de grade NLGI no 1
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Lithium/asphalte
  • Composition
    Graisse à base de pétrole épaissie au lithium/asphalte
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    177°C/350 °F
  • Plage de température
    +15 à +265 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    265 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    225
  • Numéro CUP du fabricant
    089215515004
  • CUP_NON
    089215515004
  • Poids
    38.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.85 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif