Aperçu
- Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.500 po
- Diamètre extérieur2.377 po
- Largeur totale0.450 po
- Type de conceptionENSEMBLE
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception de la TROUSSE
- Numéro CUP du fabricant085311154703
- Description de la constructionTrousse en boîte
- Poids0.36 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F