Motion
R431003871

AVENTICS
R431003871

Régulateur d’air standard - 70 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI00942718
N° MFRR431003871
Prix406.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003871

Régulateur d’air standard - 70 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI00942718
N° MFRR431003871
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
Prix406.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003871 VANNE 2S PRESSE REG AVEC CLÉ

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    70 scfm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Définir la plage de pression
    0 à 60 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Clé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 160 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif