Motion
MT1415153
Screw Machine Length Drill Bit - #17, High Speed Steel Material, 1-1/8 in Flute, 118 ° Point Angle, 2-3/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00943198
N° MFRMT1415153
Prix3.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Machine Length Drill Bit - #17, High Speed Steel Material, 1-1/8 in Flute, 118 ° Point Angle, 2-3/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00943198
N° MFRMT1415153
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
Prix3.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
15153 1437 VIS MACH LN DR no 17

Spécifications

  • Taille de la mèche
    #17
  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Type de tige
    Ronde
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1437

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif