BOUCLIER D’ENGRENAGE X-HVY 10.5OZ CTG

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY 10.5OZ CTG

Graisse polyvalente Gear Shield Series - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/asphalte, qualité NLGI 3 , taille 10-1/2 oz, contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, hydrofuge, +20 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00943432
N° MFRGEAR SHIELD X-HVY 10.5OZ CTG
Prix18.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY 10.5OZ CTG

Graisse polyvalente Gear Shield Series - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/asphalte, qualité NLGI 3 , taille 10-1/2 oz, contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, hydrofuge, +20 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00943432
N° MFRGEAR SHIELD X-HVY 10.5OZ CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L0152-000 G DE GRAISSE XHVY 10.5OZ UNITÉS
  • Imperméable, résistant à la corrosion
  • Solides propriétés adhésives et de maintien
  • Matières de remplissage solides pour une protection supplémentaire contre l’usure sous charge lourde

Spécifications

  • Application
    Construction robuste, supports, pignons, glissières, engrenages nus
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    3
  • Taille du conteneur
    10-1/2 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Type de base
    Lithium/asphalte
  • Composition
    Graisse à base de pétrole épaissie au lithium/asphalte
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    188°C/370 °F
  • Plage de température
    +20 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Qté du colis
    40
  • Longueur totale
    17.5 po
  • Largeur totale
    10.25 po
  • Hauteur totale
    12.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    225
  • Numéro CUP du fabricant
    089215315208
  • CUP_NON
    089215315208
  • Poids
    0.80 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.85 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif