R431003884

AVENTICS
R431003884

Régulateur d’air standard - 70 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI00943481
N° MFRR431003884
Prix358.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003884

Régulateur d’air standard - 70 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI00943481
N° MFRR431003884
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
Prix358.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003884 VLV 2S PRESSE RÉG AVEC VOLANT

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    70 scfm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Définir la plage de pression
    0 à 60 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Roue manuelle
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 160 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif