R431003886

AVENTICS
R431003886

Régulateur d'air standard - 210 scfm, NPT 0.2500 ports
N° D’ARTICLE MI00943524
N° MFRR431003886
Prix356.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003886

Régulateur d'air standard - 210 scfm, NPT 0.2500 ports
N° D’ARTICLE MI00943524
N° MFRR431003886
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
Prix356.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003886 VLV 2S PRESSE RÉG AVEC VOLANT

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    210 scfm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de bouton
    Roue manuelle
  • Options incluses
    Conception de vanne équilibrée, grande vanne d’échappement, membrane renforcée en nylon, montage sur panneau
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 160 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d’épreuve
    125 psi
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Hauteur totale
    4.9375 po
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif