Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal210 scfm
- Taille du port1/4 NPT
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de boutonRoue manuelle
- Options inclusesConception de vanne équilibrée, grande vanne d’échappement, membrane renforcée en nylon, montage sur panneau
- Plage de température de fonctionnement-20 à 160 °F
- Comp. liquideAir
- Pression d’épreuve125 psi
- Longueur totale3.2500 po
- Largeur totale3.2500 po
- Hauteur totale4.9375 po
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Norme de filetageNPT
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Sexe portuaireFemme
- Type de produitRégulateurs d’air standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Voir la documentation
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation