Motion
BOÎTE D’ENGRENAGE X-HVY

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY DRUM

Graisse polyvalente Gear Shield Series - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/asphalte, qualité NLGI 3 , taille 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire, hydrofuge, +20 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00943835
N° MFRGEAR SHIELD X-HVY DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY DRUM

Graisse polyvalente Gear Shield Series - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/asphalte, qualité NLGI 3 , taille 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire, hydrofuge, +20 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00943835
N° MFRGEAR SHIELD X-HVY DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE SH EX TAMBOUR LOURD 120 LB
  • Imperméable, résistant à la corrosion
  • Solides propriétés adhésives et de maintien
  • Matières de remplissage solides pour une protection supplémentaire contre l’usure sous charge lourde

Spécifications

  • Application
    Construction robuste, supports, pignons, glissières, engrenages nus
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    3
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Lithium/asphalte
  • Composition
    Graisse à base de pétrole épaissie au lithium/asphalte
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    188°C/370 °F
  • Plage de température
    +20 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    225
  • Numéro CUP du fabricant
    089215415205
  • CUP_NON
    089215415205
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.85 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif