BOUCLIER D'ENGRENAGE X-HVY 11OZ PULVÉRISATION

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY 11OZ SPRAY

Graisse polyvalente Gear Shield Series - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/asphalte, qualité NLGI 3 , taille 11 oz, contenant aérosol, non de qualité alimentaire, hydrofuge, +20 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00944073
N° MFRGEAR SHIELD X-HVY 11OZ SPRAY
Prix33.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
GEAR SHIELD X-HVY 11OZ SPRAY

Graisse polyvalente Gear Shield Series - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium/asphalte, qualité NLGI 3 , taille 11 oz, contenant aérosol, non de qualité alimentaire, hydrofuge, +20 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00944073
N° MFRGEAR SHIELD X-HVY 11OZ SPRAY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PARE-ENGRENAGES EX HVY 11OZ VAPORISATEUR/L0152-063
  • Imperméable, résistant à la corrosion
  • Solides propriétés adhésives et de maintien
  • Matières de remplissage solides pour une protection supplémentaire contre l’usure sous charge lourde

Spécifications

  • Application
    Construction robuste, supports, pignons, glissières, engrenages nus
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    3
  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Type de base
    Lithium/asphalte
  • Composition
    Graisse à base de pétrole épaissie au lithium/asphalte
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    188°C/370 °F
  • Plage de température
    +20 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Qté du colis
    12
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Hauteur totale
    8 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    225
  • Numéro CUP du fabricant
    089215215201
  • CUP_NON
    089215215201
  • Poids
    1.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.85 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif