Motion
15270
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.504 po, diamètre extérieur de 1.937 po, largeur totale de 0.475 po, conception HMSA76 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00944124
N° MFR15270
Prix29.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.504 po, diamètre extérieur de 1.937 po, largeur totale de 0.475 po, conception HMSA76 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00944124
N° MFR15270
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
Prix29.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
15270 JOINT D’HUILE
  • Couvert de caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvre auxiliaire à poussière/saleté (« Lèvre double »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.504 po
  • Diamètre extérieur
    1.937 po
  • Largeur totale
    0.475 po
  • Type de conception
    HMSA76
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA76
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    085311015493
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Poids
    0.04 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif