Aperçu
- Ligne et protège l’équipement de traitement et répare les pièces en caoutchouc dans les environnements les plus agressifs
- Durcit jusqu’à l’obtention d’un composé de caoutchouc résistant (résistance aux déchirures 400 pli) (résistance aux déchirures 78 Shore A)
- Adhère au métal, au caoutchouc, au bois, à la fibre de verre et au béton
- Utilisé avec les apprêts Flexane® pour une adhérence maximale
Spécifications
- ApplicationRéparation
- CouleurNoir
- Formulaire de produitMastic
- Temps de durcissement16 h
- Temps de travail10 min
- Taille de l’emballage1 lb
- Type de colisSeau
- Couleur époxyNoir