Motion
15451
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.496 in Shaft Dia., 1.969 in OD, 0.276 in Overall Width, HMSHA7 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00945306
N° MFR15451
Prix43.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.496 in Shaft Dia., 1.969 in OD, 0.276 in Overall Width, HMSHA7 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00945306
N° MFR15451
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
Prix43.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
15451 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.496 po
  • Diamètre extérieur
    1.969 po
  • Largeur totale
    0.276 po
  • Type de conception
    HMSHA7
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Helix-CCW du côté air
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc, boîtier intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Numéro CUP du fabricant
    085311173346
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Moteurs
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif