15463
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.535 po, diamètre extérieur de 2.244 po, largeur totale de 0.512 po, conception F2 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00945417
N° MFR15463
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.535 po, diamètre extérieur de 2.244 po, largeur totale de 0.512 po, conception F2 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00945417
N° MFR15463
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
15463 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvre auxiliaire (saleté/poussière)
  • Boîtier en métal
  • Entièrement assemblé.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.535 po
  • Diamètre extérieur
    2.244 po
  • Largeur totale
    0.512 po
  • Type de conception
    F2
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Mot-clé de description
    Conception F2
  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Numéro CUP du fabricant
    085311884907
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre double, élément double
  • Application typique
    Laveuse en feutre auxiliaire en tant que membre de l’exclusion de la saleté.
  • Poids
    0.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif