Motion
RH-30-BK-MS3816-30

System Plast (RRX)
RH-30-BK-MS3816-30

RH30BKMS381630
N° D’ARTICLE MI00946314
N° MFRRH-30-BK-MS3816-30
Prix38.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

System Plast (RRX)
RH-30-BK-MS3816-30

RH30BKMS381630
N° D’ARTICLE MI00946314
N° MFRRH-30-BK-MS3816-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RH-30-BK-MS3816-30 POIGNÉE À CLIQUET, SS,
  • Poignées à cliquet mâles. Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les poignées renforcées en polyamide sont solides, hygiéniques et résistantes à la corrosion. Filetages en acier inoxydable.

Spécifications

  • Type de poignée
    Homme
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Longueur de la poignée
    3.1300 po
  • Taille de la poignée
    Grand
  • Série
    RH-30
  • Matériau de la poignée
    Polyamide renforcé
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • Longueur du goujon
    1.1800 po
  • Hauteur totale
    2.5800 po
  • Couple maximal
    250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    787405456358
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif