Aperçu
- Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
- Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.563 po
- Diamètre extérieur2.716 po
- Largeur totale0.469 po
- Type de conceptionCRSH1
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal, boîtier intérieur
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311015981
- Manchons d’usure compatibles99156;99824
- Anneaux en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
- Poids0.16 lb