Aperçu
- Boîtier en métal avec boîtier intérieur pour un support de boîtier robuste
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.575 po
- Diamètre extérieur2.087 po
- Largeur totale0.906 po
- Type de conceptionHMSA8
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception HMSA8
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311173384
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.15 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F