Aperçu
Description du fabricant
TAMBOUR DE GR-132 440 LB
- Excellente résistance au saignement d’huile
- Propriétés anti-usure exceptionnelles
- Hautement résistant à l’oxydation
Spécifications
- ApplicationBoîtiers d’engrenages d’outils électriques portatifs, roulements à billes et à rouleaux haute vitesse, mélangeurs haute vitesse, boîtiers d’engrenages à puissance fractionnelle
- TypeUsage général
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur120 lb
- Type de contenantFût
- Type de baseLithium
- CompositionGraisse à base de pétrole, épaissie au lithium
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationISO
- Point de chute221°C/430 °F
- CouleurBeige
- SérieGR-132
- Qté du colis1
- Longueur totale23.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Hauteur totale34.75 po
- Durée de conservation6 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité39
- Numéro CUP du fabricant089215415816
- CUP_NON089215415816
- Poids465.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature