Motion
R431004010

AVENTICS
R431004010

R431004010
N° D’ARTICLE MI00948034
N° MFRR431004010
Prix1,252.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431004010

R431004010
N° D’ARTICLE MI00948034
N° MFRR431004010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,252.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431004010 POSITIONNEUR A-2-H ACTIONNEUR CP

Spécifications

  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Type d’actionneur de vanne
    Levier à diaphragme
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (haut)
  • Voyage
    2 po
  • Plage de pression de fonctionnement
    +10 à +60 psi
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +165 °F
  • Largeur totale
    4-3/8 po
  • Hauteur totale
    5-23/32 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif