Motion
40X65X18 HMSASPL P

CR Seals (SKF)
40X65X18 HMSASPL P

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur totale de 18 mm, conception HMSASPL, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00948406
N° MFR40X65X18 HMSASPL P
Prix30.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
40X65X18 HMSASPL P

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur totale de 18 mm, conception HMSASPL, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00948406
N° MFR40X65X18 HMSASPL P
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
Prix30.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
15887 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de conception
    HMSASPL
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311178334
  • Manchons d’usure compatibles
    99153;99157;99825
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif