Motion
15902
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.575 po, diamètre extérieur de 2.441 po, largeur totale de 0.354 po, conception HMSA55 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00948541
N° MFR15902
Prix9.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.575 po, diamètre extérieur de 2.441 po, largeur totale de 0.354 po, conception HMSA55 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00948541
N° MFR15902
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
Prix9.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
15902 JOINT D’HUILE
  • D.E. en caoutchouc avec D.E. en métal Bride
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.575 po
  • Diamètre extérieur
    2.441 po
  • Largeur totale
    0.354 po
  • Type de conception
    HMSA55
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA55
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311903165
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.08 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif