Aperçu
- D.E. et face en caoutchouc
- Rempli de ressort
- Lèvre unique pour sceller avec la saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double »).
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.614 po
- Diamètre extérieur2.402 po
- Largeur totale0.394 po
- Type de conceptionHMSA92
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité, lèvre de poussière auxiliaire, lèvre de saleté axiale
- Mot-clé de descriptionConception HMSA92
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311901963
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.08 lb
- Plage de température continue-40 à 300°F