16045
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.625 in Shaft Dia., 2.125 in OD, 0.250 in Overall Width, CRWAR5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00949352
N° MFR16045
Prix40.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.625 in Shaft Dia., 2.125 in OD, 0.250 in Overall Width, CRWAR5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00949352
N° MFR16045

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16045 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.625 po
  • Diamètre extérieur
    2.125 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Type de conception
    CRWAR5
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    085311016551
  • Manchons d’usure compatibles
    99161;99162;99826
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Pompes, transmissions
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif