Aperçu
- Efficace sur les arbres durs et souples
- La conception engage complètement l’arbre sans rayer
- Charge axiale élevée et capacité de couple
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- Type de couplagePince monopièce sans rainure de clavette
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Alésage - Côté 20.5000 po
- Matériau de couplageAcier - ASTM A108
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Longueur totale1.750 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Longueur de l’accouplement1.7500 po
- Taille du filetage8-32 x 1/2
- Type de vis/matériauVis de serrage
- SérieISCC
- Poids0.307424 lb
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant044861415986
- CUP_NON044861415986
- Type de produitRaccords rigides à pince
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers d’arbre fabriqués en acier inoxydable T316 ciblent le problème de contamination par la rouille trouvé dans les environnements hostiles où les lavages fréquents sont courants et coûteux.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLorsqu’il est temps de récolter des cultures matures, les récolteuses combinées sont l’équipement de récolte le plus couramment utilisé par les agriculteurs.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDépliant sur les raccords rigides Climax
Voir la documentation
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal ProductsDépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Solution Climax pour les applications de bois d’arbre de ligne
Les accouplements de serrage à deux pièces Climax à grand diamètre offrent une connexion plus solide et plus efficace par rapport aux approches désuètes dans les applications de bois d’œuvre, particulièrement utiles pour transmettre une charge plus élevée requise pour les arbres de ligne.