Motion
ISCC-087-087
Raccord rigide à pince - Série ISCC, oxyde noir, acier, alésage - Côté 1 : 0.8750 po, alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI00950451
N° MFRISCC-087-087
Prix103.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série ISCC, oxyde noir, acier, alésage - Côté 1 : 0.8750 po, alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI00950451
N° MFRISCC-087-087
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
Prix103.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-087-087 ARBRE CPLG
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Longueur de l’accouplement
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    ISCC
  • Poids
    0.9625 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861413036
  • CUP_NON
    044861413036
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif