Motion
ISCC-025-025-S

Climax Metal Products
ISCC-025-025-S

Raccord rigide à pince - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.2500 po, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI00950559
N° MFRISCC-025-025-S
Prix105.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Climax Metal Products
ISCC-025-025-S

Raccord rigide à pince - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.2500 po, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI00950559
N° MFRISCC-025-025-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix105.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-025-025-S ARBRE CPLG
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Diamètre extérieur
    0,6875 po
  • Longueur totale
    1.1250 po
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Longueur de l’accouplement
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    4-40 x 3/8
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    ISCC
  • Poids
    0.093267 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861431160
  • CUP_NON
    044861431160
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif