Aperçu
Description du fabricant
ISCC-075-075-S ARBRE CPLG
- Efficace sur les arbres durs et souples
- La conception engage complètement l’arbre sans rayer
- Charge axiale élevée et capacité de couple
- L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs
Spécifications
- Type de couplagePince monopièce sans rainure de clavette
- Alésage - Côté 10.7500 po
- Alésage - Côté 20.7500 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable 303
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur totale2.2500 po
- Revêtement de finitionSimple
- Longueur de l’accouplement2.2500 po
- Taille du filetage1/4-28 x 5/8
- Type de vis/matériauVis de serrage
- SérieISCC
- Poids0.816668 lb
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant044861432754
- CUP_NON044861432754
- Type de produitRaccords rigides à pince
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Climax Metal Stainless Steel Shaft Collars Food and Beverage FlyerShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
View Literature
Climax Keyless Rigid Moment CouplingsWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
View Literature
Climax Rigid Couplings FlyerClimax Rigid Couplings Flyer
View Literature
Climax Metal Products Car Wash FlyerClimax Metal Products Car Wash Flyer
View Literature
More resources
Automation Systems Climax Flyer
Automation Systems Climax Flyer
Climax Solution for Line Shaft Timber Applications
Climax large bore two-piece clamping couplings provide a stronger and more efficient connection over antiquated approaches in timbering applications especially useful for transmitting higher load required for line shafts.