16295
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.605 in Shaft Dia., 2.560 in OD, 0.693 in Overall Width, HMSHASP Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00950907
N° MFR16295
Prix13.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.605 in Shaft Dia., 2.560 in OD, 0.693 in Overall Width, HMSHASP Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00950907
N° MFR16295
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
Prix13.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16295 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.605 po
  • Diamètre extérieur
    2.560 po
  • Largeur totale
    0.693 po
  • Type de conception
    HMSHASP
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Bidirectionnel Helix
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311000062
  • Manchons d’usure compatibles
    99160
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif