Aperçu
Spécifications
- Taille du réducteur du fabricant522, 525, 5202, 5205
- Type de douilleBague QD
- Diamètre de l'alésage de la bague2.1880 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Longueur totale2.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- MatérielAcier
- Taille minimale de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- Numéro CUP du fabricant662798217666
- Numéro de catalogue du fabricant520 KIT, DOUILLE Q/D 2.188
- Types de produitsRéducteur de vitesse du millepertuis
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Hauteur des dimensions d’expédition6.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition6.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition6.0000 po
- Diamètre à l’alésage2.1880 po
- Poids16.00 lb
- ComprendDeux bagues, clé et matériel de montage