Aperçu
Description du fabricant
16342 JOINT D’HUILE
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.625 po
- Diamètre extérieur2.722 po
- Largeur totale0.406 po
- Type de conceptionFF2
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresFeutre
- Type de lèvresLèvres en feutre
- Nombre de lèvres1
- BoîtierAcier
- Conception de casÉtui en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311017053
- Type de lubrifiantGraisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux
- Poids0.11 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité