Motion
450 KIT, DOUILLE Q/D 2.438

Hub City (RRX)
450 KIT, Q/D BUSHING 2.438

Trousse de bague de réducteur de vitesse - Taille de réducteur SSHB2063*K, diamètre de diamètre 2.4375 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00951181
N° MFR450 KIT, Q/D BUSHING 2.438
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
450 KIT, Q/D BUSHING 2.438

Trousse de bague de réducteur de vitesse - Taille de réducteur SSHB2063*K, diamètre de diamètre 2.4375 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00951181
N° MFR450 KIT, Q/D BUSHING 2.438
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0229-02686-450 TROUSSE DOUILLE QD

Spécifications

  • Taille du réducteur du fabricant
    452, 455, 4502, 4505
  • Type de douille
    Bague QD
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.4380 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Matériel
    Acier
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    5/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0630 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662798217642
  • Numéro de catalogue du fabricant
    450 KIT, DOUILLE Q/D 2.438
  • Types de produits
    Réducteur de vitesse du millepertuis
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po
  • Poids
    8.00 lb
  • Comprend
    Deux bagues, clé et matériel de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif