Aperçu
- Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »)
- Mai Incl. Élingue/bride/protection contre les roches.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.605 po
- Diamètre extérieur2.803 po
- Largeur totale0.500 po
- Type de conceptionHMSHA4
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Mot-clé de descriptionConception HMSHA4
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311193429
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
- Application typiqueRecommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.
- Poids0.16 lb
- Plage de température continue-40 à 300°F