Motion
16508
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.654 in Shaft Dia., 2.213 in OD, 0.374 in Overall Width, HMA101 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00952082
N° MFR16508
Prix30.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.654 in Shaft Dia., 2.213 in OD, 0.374 in Overall Width, HMA101 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00952082
N° MFR16508
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
Prix30.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16508 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Sans ressort avec rainure à ressort
  • Lèvre unique avec joint d’étanchéité à lèvre auxiliaire anti-saleté/poussière (« Lèvre double »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.654 po
  • Diamètre extérieur
    2.213 po
  • Largeur totale
    0.374 po
  • Type de conception
    HMA101
  • Type de joint
    Double lèvres sans ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception HMA101
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311017237
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
  • Poids
    0.06 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif