Motion
42X76X12  HMSA92 P

CR Seals (SKF)
42X76X12 HMSA92 P

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 76 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA92 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00952257
N° MFR42X76X12 HMSA92 P
Price$46.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
42X76X12 HMSA92 P

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 76 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA92 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00952257
N° MFR42X76X12 HMSA92 P
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
Price$46.12/each

Aperçu

Description du fabricant
16564 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    42 mm
  • Diamètre extérieur
    76 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de conception
    HMSA92
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    3
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311185394
  • Manchons d’usure compatibles
    99165;99166;99169;99873
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, rebord axial de saleté
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Moteurs
  • Poids
    0.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif