NON. 1552 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1552 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 1500 - Pression extrême, à base de pétroeum, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00952638
N° MFRNO. 1552 35LB PAIL
Prix558.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1552 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 1500 - Pression extrême, à base de pétroeum, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00952638
N° MFRNO. 1552 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix558.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NO 1552 35LB SEAU L0166-035
  • Peut résister à des températures de fonctionnement plus élevées que les graisses polyvalentes au lithium traditionnelles
  • Adhésif et collant
  • Résistant à l’eau

Spécifications

  • Application
    Construction industrielle polyvalente, automobile, marine, exploitation minière
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Composition
    Graisse épaissie au complexe de lithium à base de pétroeum
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Plage de température
    0 à +400 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    1552
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    215
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215516605
  • CUP_NON
    089215516605
  • Poids
    38.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.5 %
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif