Aperçu
Description du fabricant
NO 1552 420LB TIGE L0166-040
- Peut résister à des températures de fonctionnement plus élevées que les graisses polyvalentes au lithium traditionnelles
- Adhésif et collant
- Résistant à l’eau
Spécifications
- ApplicationConstruction industrielle polyvalente, automobile, marine, exploitation minière
- TypePression extrême
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur420 lb
- Type de contenantFût
- Type de baseComplexe de lithium
- CompositionGraisse épaissie au complexe de lithium à base de pétroeum
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationISO
- Point de chute260°C/500 °F
- Plage de température0 à +400 °F
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Série1552
- Qté du colis1
- Longueur totale23.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Hauteur totale34.75 po
- Durée de conservation6 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité215
- Épaississeur de graisseComplexe de lithium
- Numéro CUP du fabricant089215416615
- CUP_NON089215416615
- Poids465.00 lb
- Lavage à l’eauPerte inférieure à 5 %
- Point d’éclair260°C/500 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature