Aperçu
- Peut résister à des températures de fonctionnement plus élevées que les graisses polyvalentes au lithium traditionnelles
- Adhésif et collant
- Résistant à l’eau
Spécifications
- ApplicationConstruction industrielle polyvalente, automobile, marine, exploitation minière
- TypePression extrême
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur14-1/2 oz
- Type de contenantCartouche
- Type de baseComplexe de lithium
- CompositionGraisse épaissie au complexe de lithium à base de pétroeum
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationISO
- Point de chute260°C/500 °F
- Plage de température0 à +400 °F
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Série1552
- Qté du colis40
- Longueur totale19.25 po
- Largeur totale11.5 po
- Hauteur totale10.25 po
- Durée de conservation10 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité215
- Épaississeur de graisseComplexe de lithium
- Numéro CUP du fabricant089215316601
- CUP_NON089215316601
- Poids1.00 lb
- Lavage à l’eauPerte inférieure à 2.75 %
- Point d’éclair260°C/500 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation