16906
Joint d'huile en nitrile - Solide, dia. de l'arbre 1.688 , conception HDDFBV1 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00953963
N° MFR16906
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en nitrile - Solide, dia. de l'arbre 1.688 , conception HDDFBV1 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00953963
N° MFR16906
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
16906 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.688 po
  • Type de conception
    HDDFBV1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception HDDFBV1
  • Numéro CUP du fabricant
    085311086554
  • Application typique
    Les rondelles Belleville des trousses d’étanchéité Hdd offrent la charge faciale uniforme nécessaire et le scellement positif au niveau de l’alésage et des diamètres extérieurs.
  • Poids
    0.21 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif