Motion
MT5717033
Mèche à tige réduite - 35/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et argent, diamètre de tige de 1/2 po, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI00954552
N° MFRMT5717033
Prix32.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 35/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et argent, diamètre de tige de 1/2 po, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI00954552
N° MFRMT5717033
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
Prix32.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17033 1424R PERCEUSE S&D 35/64 PO

Spécifications

  • Taille de la mèche
    35/64 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Noir et argent
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Angle de pointe
    118 °
  • Longueur totale
    6 po
  • Type de tige
    1/2 Droit
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Type de point
    Standard
  • Série
    1424R
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    686125170332
  • Code d’harmonisation
    8207.50

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif