Aperçu
Description du fabricant
17107 JOINT D’HUILE
- Boîtier métallique avec D.I. étagée
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »)
- Caoutchouc sur le mur intérieur (complet ou partiel).
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.709 po
- Diamètre extérieur2.209 po
- Largeur totale0.355 po
- Type de conceptionHMSA23
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Mot-clé de descriptionConception HMSA23
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311017985
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.06 lb
- Plage de température continue-40 à 400°F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité