Motion
17113
Double Lip Grease Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.323 in OD, 0.315 in Overall Width, HMA83 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00955192
N° MFR17113
Prix37.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Grease Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.323 in OD, 0.315 in Overall Width, HMA83 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00955192
N° MFR17113
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
Prix37.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17113 JOINT D’HUILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.772 po
  • Diamètre extérieur
    2.323 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Type de conception
    HMA83
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de ressort
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    085311169813
  • Manchons d’usure compatibles
    99177;99830
  • Anneaux en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Roue, transmission
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif