Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.719 po
- Diamètre extérieur2.875 po
- Largeur totale0.469 po
- Type de conceptionP1
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCuir
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal, boîtier intérieur
- Plage de température de fonctionnement32 à 302 °F
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311018142
- Manchons d’usure compatibles99171
- Anneaux en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueExtrémités de roue de tracteur, lignes d’entraînement, équipement agricole
- Poids0.23 lb