TUBE DE TEMPÉRATURE BASSE 10OZ

Lubriplate Lubricants Co
LOW TEMP 10OZ TUBE

Graisse polyvalente basse température - basse température, composition de fluide à base de pétrole, qualité NLGI 1.5 , taille 10 oz, contenant à tube, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +225 °F
N° D’ARTICLE MI00956124
N° MFRLOW TEMP 10OZ TUBE
Prix19.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
LOW TEMP 10OZ TUBE

Graisse polyvalente basse température - basse température, composition de fluide à base de pétrole, qualité NLGI 1.5 , taille 10 oz, contenant à tube, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +225 °F
N° D’ARTICLE MI00956124
N° MFRLOW TEMP 10OZ TUBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BASSE TEMPÉRATURE 10OZ. TUBE EN PLASTIQUE
  • Excellentes caractéristiques de fonctionnement à froid
  • Protection anti-usure
  • Extrêmement résistant à l’eau

Spécifications

  • Application
    Lubrifiant universel basse température pour chaînes, roulements à billes et à rouleaux, ouvre-portes de garage, interrupteurs de chemin de fer, équipement électronique
  • Type
    Basse température
  • Grade NLGI
    1.5
  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Type de contenant
    Tube
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    +280 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -60 à +225 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    BASSE TEMPÉRATURE
  • Qté du colis
    36
  • Longueur totale
    12.75 po
  • Largeur totale
    12.5 po
  • Hauteur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    16
  • Numéro CUP du fabricant
    089215117208
  • CUP_NON
    089215117208
  • Poids
    0.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif