Aperçu
Description du fabricant
FABRICANT DE JOINTS FLEXIBLES ANAÉROBIES 229501
- Un seul composant signifie qu’il est facile à appliquer
- Remplace les joints d’étanchéité conventionnels, réduisant ainsi l’inventaire
- Excellent joint instantané qui remplit tous les vides
- Pas besoin de resserrer
- Très résistant aux solvants, résiste à la haute pression lorsqu’il est complètement durci
- Élongation élevée pour des applications flexibles
- Couleur : Bleu
- Apprêt recommandé : 7649™
Spécifications
- Taille de l’emballage300 ml
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitGel
- Base chimiqueDiméthacrylate/uréthane/polyester
- CouleurBleu
- Longueur11.6
- Classe de temps de séchageSéchage lent
- ApplicationApplications flexibles, allongement élevé
- Largeur9.9
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Viscosité100,000/500,000 cP
- Type de contenantCartouche
- Heure du présentoirSans amorçage : 4 à 24 heures; Amorcé : 1 à 24 h
- Point d’éclair199.94 °F
- Séchage complet24 heures
- Gravité spécifique1.1
- SubstratBrides métalliques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LOCTITE PC 9020 Nordbak Backing CompoundLOCTITE PC 9020 Nordbak Backing Compound
View Literature
LOCTITE Eliminating Fastener LooseningLOCTITE Eliminating Fastener Loosening
View Literature
LOCTITE PC 7350 Conveyor Belt RepairLOCTITE PC 7350 Conveyor Belt Repair
View Literature
LOCTITE Machinery GroutingLOCTITE Machinery Grouting
View Literature