MT1817461
Mèche de longueur conique - série 1317 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche de 6.8 mm, longueur de cannelure de 102 mm, longueur totale de 156 mm
N° D’ARTICLE MI00956864
N° MFRMT1817461
Prix28.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série 1317 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche de 6.8 mm, longueur de cannelure de 102 mm, longueur totale de 156 mm
N° D’ARTICLE MI00956864
N° MFRMT1817461
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
Prix28.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17461 1317 6.80MM FEUILLE DE LEN DRL

Spécifications

  • Taille de la mèche
    6.8 mm
  • Longueur de cannelure
    102 mm
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Angle de pointe
    118 °
  • Longueur totale
    156 mm
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1317
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif