Motion
MT1817479
Mèche de longueur conique - série 1317 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche de 11.2 mm, longueur de cannelure de 128 mm, longueur totale de 195 mm
N° D’ARTICLE MI00956970
N° MFRMT1817479
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de longueur conique - série 1317 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche de 11.2 mm, longueur de cannelure de 128 mm, longueur totale de 195 mm
N° D’ARTICLE MI00956970
N° MFRMT1817479
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
17479 1317 11.20MM FEUILLE DE LEN DRL

Spécifications

  • Taille de la mèche
    11.2 mm
  • Longueur de cannelure
    128 mm
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Angle de pointe
    118 °
  • Longueur totale
    195 mm
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1317
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif